ホシモト
取手
用途
各種機器、設備等。
材質
鉄
付属品
座金、ナット、スプリングワッシャー
表面処理
バフクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89201664
K-30-1
331
300
12
288
8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201673
K-30-2
289
250
12
238
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201682
K-30-3
246
200
12
188
8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
89201691
K-30-4
114
130
10
120
6
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
89201707
K-30-5
107
120
10
110
6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201716
K-30-6
74
109
9
100
5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201725
K-30-7
37
75
7
68
5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201734
K-30-8
212
162
12
150
8
¥
800
¥
779
¥
857
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください