曜日別特売

樹脂取手

樹脂取手 - ホシモト樹脂取手 - ホシモト
(4件のレビュー)

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。

用途計測機器・通信機器。材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮ブラック質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※常温でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89201874KP-39
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89201874
2020-11-12
用途: プレジャーボートの取手に使用
その他業種

うっかりしててサイズを間違えて買ってしまいました。使わすに置いたままです。

対象商品 : 89201874
2018-07-12
用途: 食器棚の扉
製造業

低価格ですが、インサートのネジがしっかりしていました。

1が参考にしています
対象商品 : 89201874
2014-07-17
用途: 大きいスライダックトランスの取っ手に使用

元から付いていた取っ手が破損し間隔90cmがなかなか見つからなく最高で安価な取っ手を発見 重宝しています

対象商品 : 89201874
2015-04-15
用途: 取手

樹脂ですが強度もあり、安価でとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする