ホシモト
鉄製段付ボス
用途
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
鉄(SS400)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89203222
H-11-1
8
15
20
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203231
H-11-2
8
15
15
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
11日以内出荷
返品不可
89203247
H-11-3
6
15
15
オープン
¥
41
¥
45
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203256
H-11-4
6
15
10
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203265
H-11-5
5
12
15
オープン
¥
46
¥
51
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203274
H-11-6
5
12
10
オープン
¥
45
¥
50
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203283
H-11-7
5
10
15
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203292
H-11-8
4
10
15
オープン
¥
35
¥
39
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203301
H-11-9
5
10
10
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203317
H-11-10
4
10
10
オープン
¥
38
¥
42
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89203326
H-11-11
6
15
20
オープン
¥
59
¥
65
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください