ホシモト
SUS製段付ボス
用途
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89203335
SH-11-1
8
15
20
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
12日以内出荷
返品不可
89203344
SH-11-2
8
15
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203353
SH-11-3
6
15
15
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
89203362
SH-11-4
6
15
10
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203371
SH-11-5
5
12
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203387
SH-11-6
5
12
10
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203396
SH-11-7
5
10
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89203405
SH-11-8
4
10
15
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
89203414
SH-11-9
5
10
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
89203423
SH-11-10
4
10
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください