SUS製スタッドボス

SUS製スタッドボス - ホシモトSUS製スタッドボス - ホシモトSUS製スタッドボス - ホシモトSUS製スタッドボス - ホシモト
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
ねじ寸法M
有効深さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89205243SBN-1-156M331
145
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205252SBN-1-266M341.2
145
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205261SBN-1-376M341.2
145
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205277SBN-1-486M351.4
155
149
164(税込)
7日以内出荷
89205286SBN-1-596M361.6
155
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205295SBN-1-6106M371.8
155
149
164(税込)
当日出荷
89205304SBN-1-7126M382.2
155
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205313SBN-1-8156M382.8
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205322SBN-1-9206M383.8
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205331SBN-2-188M452.6
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205347SBN-2-2108M363.6
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205356SBN-2-3108M463.4
170
169
186(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
89205365SBN-2-3L128M484.2
180
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205374SBN-2-4108M562.8
170
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205383SBN-2-5158M395.2
195
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205392SBN-2-6158M494.8
195
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205401SBN-2-7158M594.2
195
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205417SBN-2-8208M4116.6
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205426SBN-2-9208M5115.8
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205435SBN-2-10258M4128.4
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205444SBN-3-11010M465.6
220
219
241(税込)
当日出荷
89205453SBN-3-21010M565
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205462SBN-3-31010M664.6
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205471SBN-3-41210M586
220
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
89205487SBN-3-51210M685.6
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205496SBN-3-61510M4108.2
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205505SBN-3-71510M5107.6
235
229
252(税込)
13日以内出荷
返品不可
89205514SBN-3-81510M6106.8
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205523SBN-3-92010M51110.2
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205532SBN-3-102010M6119.6
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205541SBN-3-112510M51213.1
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205557SBN-3-122510M61612.5
290
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205566SBN-4-11012M467.6
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205575SBN-4-21012M567.2
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205584SBN-4-31012M666.8
235
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205593SBN-5-11016M6512.4
280
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205602SBN-5-21016M8511.2
280
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205611SBN-5-31516M6819.4
300
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205627SBN-5-41516M8817.4
300
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205636SBN-5-52016M61126.8
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
89205645SBN-5-62016M81124.2
340
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3695:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする