曜日別特売

SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)

SUS製ローレットビス(全ネジ仕様) - ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様) - ホシモトSUS製ローレットビス(全ネジ仕様) - ホシモト
(3件のレビュー)

全ねじ仕様になっています。

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。材質ステンレス(SUS303)仕様ナイロンワッシャー付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89206013SK-3-135.7281120
オープン
359
395(税込)
当日出荷
89206022SK-3-2413.2301620
オープン
429
472(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
89206031SK-3-3514.7301620
470
469
516(税込)
当日出荷
89206047SK-3-4616.8301620
オープン
429
472(税込)
当日出荷
89206056SK-3-5629.5372025
オープン
549
604(税込)
当日出荷
89206065SK-3-6832.9372025
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: ハンガー付埋込引掛シーリング
その他業種

ローレットビスの寸法はM(mm)3を間違えて 3.5でした。
この部品を返品します。

対象商品 : 89206031
2020-03-03
用途: 機器のメンテナンス時
サービス業

無線機器の筐体の蓋に使用し、メンテナンス時に工具なしで開けられるように変更した。とても重宝しています。

対象商品 : 89206022
2016-08-24
用途: 同様な部品を紛失し、新しく取り付けるため購入
その他業種

大変しっかりした使いやすい大変良いネジです。出来ればもっと安価であって欲しいです。
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
4620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする