ホシモト
樹脂ローレットビス
用途
配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。
仕様
ナイロンワッシャー、鉄ワッシャー付き
材質
(頭部)ユリア樹脂、(ネジ部)鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
6
寸法L2(mm)
18
寸法D3(Φmm)
16
寸法M(mm)
8
ねじ寸法M
M8
寸法D4(Φmm)
13
寸法t1(mm)
3
寸法t2(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D5(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89206074
KP-6-3
40.8
48
30
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89206083
KP-6-4
38.4
38
20
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89206092
KP-6-5
36.6
28
10
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください