銅主幹バー

銅主幹バー - ホシモト銅主幹バー - ホシモト
(1件のレビュー)

制御盤、分電盤の母線および、分岐用母線バーに最適です。

材質銅板(Cu)表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89207167ES3-15-11000315
3,800
3,790
4,169(税込)
当日出荷
89207176ES4-15-11000415
4,400
4,290
4,719(税込)
当日出荷
89207185ES4-20-11000420
5,200
4,990
5,489(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207194ES5-20-11000520
5,900
5,790
6,369(税込)
8日以内出荷
返品不可
89207203ES6-20-11000620
6,800
6,690
7,359(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207212ES6-25-11000625
7,800
7,690
8,459(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207221ES8-20-11000820
8,600
8,390
9,229(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207237ES8-25-11000825
10,000
9,790
10,769(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207246ES8-30-11000830
13,700
12,680
13,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
70507107ES3-12-11000312
オープン
3,290
3,619(税込)
当日出荷
70507116ES3-12-21250312
オープン
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
70507125ES3-15-21250315
オープン
4,690
5,159(税込)
9日以内出荷
70507134ES4-12-21250412
オープン
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
70507143ES4-15-21250415
オープン
5,490
6,039(税込)
9日以内出荷
70507159ES4-15-31660415
オープン
6,990
7,689(税込)
9日以内出荷
70507168ES4-20-21250420
オープン
6,390
7,029(税込)
9日以内出荷
70507177ES4-20-31660420
オープン
7,990
8,789(税込)
9日以内出荷
70507186ES5-20-21250520
オープン
6,990
7,689(税込)
9日以内出荷
70507195ES5-20-31660520
オープン
8,990
9,889(税込)
9日以内出荷
70507204ES6-20-21250620
オープン
7,990
8,789(税込)
9日以内出荷
70507213ES6-20-31660620
オープン
10,900
11,990(税込)
9日以内出荷
70507229ES6-25-21250625
オープン
8,990
9,889(税込)
9日以内出荷
70507238ES6-25-31660625
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
70507247ES8-20-21250820
オープン
9,790
10,769(税込)
9日以内出荷
70507256ES8-25-21250825
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
70507265ES8-25-31660825
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
70507274ES8-30-21250830
16,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
70507283ES8-30-31660830
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89207167
2019-12-26
用途: アース線の接続

M5タップ穴が25mm間隔で40箇所あいていますが,このうち少なくとも3箇所のタップ穴にM5ビスが入らずタップを切りなおしました。当然タップを立てた穴はニッケルメッキが剥がれてしまいました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする