ホシモト
銅アースバー
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
材質
銅板(Cu)
表面処理
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89207255
EA-1
291
4
15
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89207264
EA-2
541
4
15
¥
2,600
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89207273
EA-3
291
5
20
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89207282
EA-4
541
5
20
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください