OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし

OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし - 信和
(4件のレビュー)

Vシールが加わり、耐久性・自立安定性がアップしました。

材質
OPP
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
穴数
種別
質量(g)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89185397ガゼットパック21パック(50枚)GZ605.9240×310
オープン
取扱い終了
代替品有
89185406ガゼットパック31パック(100枚)GZ503.9200×220
オープン
取扱い終了
代替品有
89185415ガゼットパック51パック(100枚)GZ452.7160×180
オープン
取扱い終了
代替品有
89185424ガゼットパック61パック(100枚)GZ504.6200×270
オープン
取扱い終了
代替品有
89185433ガゼットパック81パック(100枚)GZ605.2240×240
オープン
取扱い終了
代替品有
89185451ガゼットパック3黒1パック(100枚)GZ503.9200×220
オープン
取扱い終了
代替品有
89185467ガゼットパック5黒1パック(100枚)GZ452.7160×180
オープン
取扱い終了
代替品有
89185442ガゼットパック91パック(100枚)GZ505.3270×220
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89185397ガゼットパック231313739ガゼットパック2ガゼットパック2 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313739OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(50枚×10パック)
8,998
税込9,898
内容量が変更になりました。
89185406ガゼットパック331313748ガゼットパック3ガゼットパック3 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313748OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
6,298
税込6,928
内容量が変更になりました。
89185415ガゼットパック531313757ガゼットパック5ガゼットパック5 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313757OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
4,498
欠品中
税込4,948
内容量が変更になりました。
89185424ガゼットパック631313766ガゼットパック6ガゼットパック6 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313766OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
89185433ガゼットパック831313775ガゼットパック8ガゼットパック8 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313775OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
8,198
欠品中
税込9,018
内容量が変更になりました。
89185451ガゼットパック3黒31313793ガゼットパック3黒ガゼットパック3黒 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313793OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
6,998
税込7,698
内容量が変更になりました。
89185467ガゼットパック5黒31313809ガゼットパック5黒ガゼットパック5黒 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313809OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
5,398
税込5,938
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89185424
2018-07-02
用途: スモモの出荷
吉村太農園農・林・水産業

取扱しやすかったのですが、口がテープ等で閉じるようになっていたらもっと使いやすかったかもしれません。

対象商品 : 89185415
2018-03-05
用途: やさいの梱包
農・林・水産業

使いやすく良かった。陳列する場合でも、きっちり自立するので良かった。

対象商品 : 89185415
2017-07-22
用途: ミディトマトの包装
農・林・水産業

ミディトマトを入れるのに丁度良いサイズです。
入れた感じがとてもキレイで、陳列する時もしっかりと立つので使い勝手が良いです。

対象商品 : 89185415
2016-08-12
用途: ミニトマトの出荷
建設業・工事業

フードパックよりも単価が安く、陳列した際の見栄えもいいのでとても重宝しています。謳い文句通り自立性は非常に高いです。150g入りで出荷していますが、結構余裕があります。200g入れると丁度いいと思われます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする