ガゼットパック5黒 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 89185467

OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89185467
品番
ガゼットパック5黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

Vシールが加わり、耐久性・自立安定性がアップしました。

穴数
種別
GZ45
質量(g)
2.7
寸法(横×縦)(mm)
160×180
材質
OPP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89185467ガゼットパック5黒31313809ガゼットパック5黒ガゼットパック5黒 OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし 信和 31313809OPPハイパーボードンガゼットパック(プラマーク入) 穴なし信和1セット(100枚×5パック)
5,398
税込5,938
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89185424
2018-07-02
用途: スモモの出荷
吉村太農園農・林・水産業

取扱しやすかったのですが、口がテープ等で閉じるようになっていたらもっと使いやすかったかもしれません。

対象商品 : 89185415
2018-03-05
用途: やさいの梱包
農・林・水産業

使いやすく良かった。陳列する場合でも、きっちり自立するので良かった。

対象商品 : 89185415
2017-07-22
用途: ミディトマトの包装
農・林・水産業

ミディトマトを入れるのに丁度良いサイズです。
入れた感じがとてもキレイで、陳列する時もしっかりと立つので使い勝手が良いです。

対象商品 : 89185415
2016-08-12
用途: ミニトマトの出荷
建設業・工事業

フードパックよりも単価が安く、陳列した際の見栄えもいいのでとても重宝しています。謳い文句通り自立性は非常に高いです。150g入りで出荷していますが、結構余裕があります。200g入れると丁度いいと思われます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする