モノヒラ ポスラベル付

モノヒラ ポスラベル付 - 信和
(3件のレビュー)

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
材質
PE
内容量
1パック(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891873051.5K R7.81.5kg200×280
オープン
取扱い終了
代替品有
891873141.5K Y7.81.5kg200×280
オープン
取扱い終了
代替品有
891873232K R8.42kg230×320
オープン
取扱い終了
代替品有
891873322K Y8.42kg230×320
オープン
取扱い終了
代替品有
891873412K 0-8.42kg230×320
オープン
取扱い終了
代替品有
891873573K R9.33kg230×420
オープン
取扱い終了
代替品有
891873663K Y9.33kg230×420
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891873051.5K R313143961.5K R1.5K R モノヒラ ポスラベル付 信和 31314396モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×30パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
891873141.5K Y313144051.5K Y1.5K Y モノヒラ ポスラベル付 信和 31314405モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×30パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
891873232K R313144142K R2K R モノヒラ ポスラベル付 信和 31314414モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×20パック)
37,980
税込41,778
内容量が変更になりました。
891873322K Y313144232K Y2K Y モノヒラ ポスラベル付 信和 31314423モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×20パック)
37,980
税込41,778
内容量が変更になりました。
891873412K 0313144392K 02K 0 モノヒラ ポスラベル付 信和 31314439モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×20パック)
37,980
税込41,778
内容量が変更になりました。
891873573K R313144483K R3K R モノヒラ ポスラベル付 信和 31314448モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×20パック)
41,980
税込46,178
内容量が変更になりました。
891873663K Y313144573K Y3K Y モノヒラ ポスラベル付 信和 31314457モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×20パック)
41,980
税込46,178
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89187357
2017-09-17
用途: 保管

いつも安くてよい品物で感謝しております。ありがとうございました。

対象商品 : 89187357
2017-04-29
用途: 果実出荷用。
小林農園農・林・水産業

2キロ用がほしくて購入いたしました。市販のものより少し安価にて手に入れることができ、品物も良好です。

対象商品 : 89187323
2017-03-03
用途: 八朔の袋詰めに使用。
小林農園農・林・水産業

以前近くで購入したものと変わらず詰めることができて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする