1.5K R モノヒラ ポスラベル付 信和 89187305

モノヒラ ポスラベル付

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(100枚)
注文コード
89187305
品番
1.5K R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

質量(g)
7.8
タイプ
1.5kg
寸法(横×縦)(mm)
200×280
適合
みかん・たまねぎ・じゃがいも
材質
PE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891873051.5K R313143961.5K R1.5K R モノヒラ ポスラベル付 信和 31314396モノヒラ ポスラベル付信和1セット(100枚×30パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89187357
2017-09-17
用途: 保管

いつも安くてよい品物で感謝しております。ありがとうございました。

対象商品 : 89187357
2017-04-29
用途: 果実出荷用。
小林農園農・林・水産業

2キロ用がほしくて購入いたしました。市販のものより少し安価にて手に入れることができ、品物も良好です。

対象商品 : 89187323
2017-03-03
用途: 八朔の袋詰めに使用。
小林農園農・林・水産業

以前近くで購入したものと変わらず詰めることができて、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする