曜日別特売

モノヒラ 無地ラベル付

モノヒラ 無地ラベル付 - 信和
(7件のレビュー)

内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。

材質PE内容量1パック(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891873751K R6.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
891873841.5K R7.8
オープン
取扱い終了
代替品有
891873931.5K Y7.8
オープン
取扱い終了
代替品有
891874022K R7.5
オープン
取扱い終了
代替品有
891874112K Y8.4
オープン
取扱い終了
代替品有
891874273K R9.9
オープン
取扱い終了
代替品有
891874363K Y9.9
オープン
取扱い終了
代替品有
891874455K R14.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
891873841.5K R313144751.5K R1.5K R モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314475モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×30パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
891873931.5K Y313144841.5K Y1.5K Y モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314484モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×30パック)
45,980
税込50,578
内容量が変更になりました。
891874022K R313144932K R2K R モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314493モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×20パック)
39,980
税込43,978
内容量が変更になりました。
891874112K Y313145092K Y2K Y モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314509モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×20パック)
39,980
税込43,978
内容量が変更になりました。
891874273K R313145183K R3K R モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314518モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×20パック)
47,980
税込52,778
内容量が変更になりました。
891874363K Y313145273K Y3K Y モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314527モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×20パック)
47,980
税込52,778
内容量が変更になりました。
891874455K R313145365K R5K R モノヒラ 無地ラベル付 信和 31314536モノヒラ 無地ラベル付信和1セット(100枚×10パック)
33,980
税込37,378
内容量が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89187375
2023-12-17
用途: みかん 柑橘類の販売
竹野農園農・林・水産業

最近はみかんの消費も少なく1kgぐらいで販売すると買いやすく喜ばれました。
値段も張りやすいようにセロファンが貼ってあるので良かったです。

対象商品 : 89187375
2022-09-20
用途: タマネギの袋詰め
住田観光開発株式会社サービス業

店のレジスターがバーコード読み取り式を使用しているので無地ラベルへ商品バーコードの貼り付けが出来て助かってます。それまではバーコードを1枚づつ切りセロテープでひものところに貼り付けていました。すごく重宝しています。

対象商品 : 89187375
2021-05-17
用途: タマネギの出荷袋
農・林・水産業

近くの店に売っていないので購入しました。しっかりしたつくりでラベルもついており使い勝手はいいです。もう少し安ければいうことなしですが

対象商品 : 89187375
2020-06-22
用途: 玉ねぎ出荷
農・林・水産業

1キロ用の袋は近場に売っていなかったのでこちらで注文。大玉なら4個楽々入る感じでなかなか良いです。
ただ、縛る紐の太さにばらつきがありました。切れないとは思いますが…。足りなかったから割いて使ったのかなーと苦笑。

1が参考にしています
対象商品 : 89187375
2021-02-23
用途: 出荷用
屋代島ふぁーむ農・林・水産業

商品出荷ように使ってますが、比較的使いやすいと思う

1が参考にしています
対象商品 : 89187411
2018-08-30
用途: 葡萄を鳥、主にカラスから守るため。
アトリエ・ハヤシその他業種

上記のような目的ですから紙袋ではくちばしで破り、2.5cm網目のテグスネットも嘴が入ります。
この商品のいいところは、この編み方なら枝も引っかからないので収穫時のストレスがないと思います。
当方の場合に限りシールは必要ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 89187375
2017-12-01
用途: 柑橘類の出荷用

縫製が雑。1kg用を購入したが、1.5kg用が100枚に2~3枚混ざっている

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする