曜日別特売

柄ボードン

柄ボードン - HEIKO柄ボードン - HEIKO
内容量1パック(100枚)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89194427新鮮野菜MOPP3402000.02コーナーカットタイプ
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
89194436ほうれん草 四角OPP3402000.02コーナーカットタイプ
1,100
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
89194454ほうれん草 紫MOPP330160/2500.02水抜きシールタイプ
1,400
959
1,055(税込)
取扱停止中
返品不可
89194481こまつなLOPP370160/2600.02水抜きシールタイプ
1,650
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
89194497みず菜OPP460120/2200.02水抜きシールタイプ
1,540
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
89194524#20 160/250×300OPP300160/2500.02水抜きシールタイプ
1,100
879
967(税込)
取扱停止中
返品不可
89194533#20 160/250×330OPP330160/2500.02水抜きシールタイプ
1,180
849
934(税込)
取扱停止中
返品不可
09909920ほうれん草紫MLOPP----
オープン
939
1,033(税込)
取扱停止中
返品不可
89194445ほうれん草 紫SOPP300160/2500.02水抜きシールタイプ
1,350
取扱い終了
返品不可
89194463ほうれん草 紫LOPP360150/2800.02水抜きシールタイプ
1,380
取扱い終了
返品不可
89194472こまつなOPP330160/2500.02水抜きシールタイプ
1,400
取扱い終了
返品不可
89194506みず菜LOPP--0.02水抜きシールタイプ
オープン
取扱い終了
89194515みず菜LLOPP--0.02水抜きシールタイプ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする