曜日別特売

【袋のみ】 透明ポリ袋 米用

【袋のみ】 透明ポリ袋 米用 - HEIKO【袋のみ】 透明ポリ袋 米用 - HEIKO【袋のみ】 透明ポリ袋 米用 - HEIKO【袋のみ】 透明ポリ袋 米用 - HEIKO
(15件のレビュー)
内容量1パック(50枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
材質
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891952155kg5LDPE0.07280×47017
1,350
929
1,022(税込)
当日出荷
8919522410kg10LDPE0.09340×57032
2,250
1,998
2,198(税込)
当日出荷
891951971kg-LDPE0.06170×2805.3
オープン
取扱い終了
891952062kg-LDPE0.06230×3408.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89195215
2023-08-08
用途: お米詰める様に

空気行が無くお米積んで置いても 滑って積めない 価格で よく調べず買ってしまった
次は無し

対象商品 : 89195224
2021-11-19
用途: 米の納品袋として使用
農・林・水産業

以前購入した他社製品と比較して、厚みが程よく、熱溶着がしっかり出来る。

対象商品 : 89195215
2021-06-16
用途: 米の精米
サービス業

安くて、丈夫な製品です。普段使いに最適で大変気に入ってます。
リピートです。

1が参考にしています
対象商品 : 89195224
2020-10-02
用途: 米ぬかを入れています
製造業

入れる物に対して、思っていた通りの丈夫な厚みがあり、シーラーで口を閉じれば、破れたり、中身が出たりする事もなく、しっかり物を入れる事が出来るので活用しています。

対象商品 : 89195224
2021-05-14
用途: 米を入れる予定
不動産業

思ってたより、小さく、薄く感じたが、使用には問題なさそう。

1が参考にしています
対象商品 : 89195215
2020-07-23
用途: 持ち運び用
宮商会

ポリ袋が暑く丈夫にです。使い回しても持ちがいいので重宝

対象商品 : 89195215
2020-05-08
用途: 米袋用に使用
農・林・水産業

米を入れます。
6キロぐらいまでは大丈夫です。入ります。
ただ、表面がツルツルで滑りやすく、積み重ねには注意が必要です。
安価なのでやむを得ませんが、滑りずらい表面加工だと良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 89195215
2019-07-16
用途: 実験用
製造業

米を入れても大丈夫なだけあって、とても丈夫なビニールでできています。もう少し少ない枚数もあると助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする