フードパック 穴あき

フードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマーフードパック 穴あき - デンカポリマー
(17件のレビュー)
種別穴あき材質OPS
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※直送商品につきましては、個人宅様への配送はお引き受け致しかねます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(横×縦×深さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478356OP-150 4H1箱(100枚×15パック)101×103×44
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
53478365OP-146 4H1箱(100枚×15パック)122×120×50
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
53478374OP-200S 4H1箱(100枚×10パック)120×118×46
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
89195407OP-150 4H1パック(100枚)101×103×44
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
89195416OP-151 4H1パック(100枚)105×105×42
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
89195425OP-146 4H1パック(100枚)122×120×50
オープン
1,290
1,419(税込)
当日出荷
89195434OP-200S 4H1パック(100枚)120×118×46
オープン
1,590
1,749(税込)
当日出荷
40218028OP-511ケース(100枚×24袋)100×99×43
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218003OP-1511ケース(100枚×15袋)105×105×62
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40218019OP-200A1ケース(100枚×10袋)120×117×60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: ブルーベリーの販売
リリリンクラブ卸売・小売業

ブルーベリーが150g入り、とても重宝しています。

1が参考にしています
2025-07-21
用途: ブルーベリーを出荷する。
農・林・水産業

素材が薄い為パックが空いてしまうことがある。
そのため、テープ止めをしている。ひと手間かかる。

2025-01-30
用途: 卵の販売
農・林・水産業

烏骨鶏卵4個入りにちょうど良いサイズです。蓋がしっかり閉まるので、輸送中に開いてしまう心配がありません。

2024-10-28
用途: ミニトマトの梱包
農・林・水産業

使い勝手といいコストパフォーマンスといい、いままでこれ以上のものに出会わなかった。少量でもすぐに送っていただけるので本当に助かります。

対象商品 : 53478365
2025-06-17
用途: 実山椒出荷の為
有限会社 アグリス塩崎農・林・水産業

特に問題ないが、出荷(届く事がま)が遅いことが難点だ

対象商品 : 89195407
2024-05-07
用途: 卵の販売
農・林・水産業

烏骨鶏卵にちょうど良いサイズなのでリピートしています。

対象商品 : 89195407
2023-03-01
用途: ミニトマトの販売
マルキュウ商事株式会社卸売・小売業

小分けしたミニトマトの販売に使っています
見栄え良く陳列できるから重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 89195434
2022-05-22
用途: ブルーベリーの販売用容器
その他業種

直売所で販売するために200グラム入る容器として丁度良く、容器の強度も十分なのでこの容器を使っています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする