HEIKO
フルーツ掛け紙
材質
OPP
種別
プラマーク入り
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(横×縦)(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89195741
フルーツ掛け紙 4穴
0.025
170×280
1.08
006763600
¥
1,400
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
89195757
掛け紙パックフィルム苺用 透明
0.02
157×210
1.4
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください