曜日別特売

ニンニクネット 白

ニンニクネット 白 - シモジマニンニクネット 白 - シモジマニンニクネット 白 - シモジマニンニクネット 白 - シモジマニンニクネット 白 - シモジマニンニクネット 白 - シモジマ
(59件のレビュー)

ラベル付きのため直売所などですぐ使えます。

内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8919599415cmポリエチレン150
オープン
579
637(税込)
当日出荷
8919600320cmポリエチレン200
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: ニンニクの出荷
御立自治区その他業種

玉が入れやすく、見た目もきれい。
産直倍場で、大変人気です。

対象商品 : 89196003
2025-01-31
用途: JAの産地直売に使用
農・林・水産業

採れたてを出荷しているので網袋が必須、値札も貼れてとても使い勝手が良いです

対象商品 : 89196003
2024-10-20
用途: ニンニクの出荷
農・林・水産業

使いやすくて、しっかりとした商品でした。
売り場でも綺麗に並べられます。

対象商品 : 89196003
2024-05-27
用途: ニンニクの出荷時に
農・林・水産業

ニンニクの出荷時に使用しています。
素材もしっかりしていて、通気性もいいので愛用しています。
他社さんよりお安く購入でき、とてもたすかります。

対象商品 : 89196003
2023-07-12
用途: 直売用
小林農園農・林・水産業

しっかりした商品で破れることもありません。15cm
はニンニクが大きいと1個でも入らない時がありますので、20cmの購入をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 89196003
2023-07-10
用途: 直売所への出荷用
小林農園農・林・水産業

袋にニンニクの商品札が添付されていますのでここに値札を貼っています、15センチと20センチがありますが、15センチだと縛れない場合があります。値段はそれほど変わらないので、いつも20センチを使っています。

対象商品 : 89195994
2023-02-02
用途: にんにく1個入り包装
安部農園農・林・水産業

氷温保存のにんにく1個入り包装に重宝してます。2月出荷産直用。

2023-01-05
用途: ニンニク販売
自動車・二輪車・自転車関連業

シールを張るのも楽で見た目も良く良かったです。
又注文したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする