曜日別特売

リボンボウ 15mm幅

リボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKOリボンボウ 15mm幅 - HEIKO
(2件のレビュー)

ワンタッチで美しいボウができあがります。中央の2本のたれをカーリングさせて、華やかに仕上げましょう。完成サイズ:約60×80mm

長さ(mm)350幅(mm)15
注意
※商品画像をご覧頂く環境によっては実物と多少色味が異なる場合がございます。※製造ロットにより色味に多少のばらつきがございます。予めご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
仕上がり寸法(mm)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89196615ホワイト1パック(50本)ホワイトポリプロピレン約60×80001410001
1,400989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89196624ピンク1パック(50本)ピンクポリプロピレン約60×80001410002
1,400989
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
89196633ライトブルー1パック(50本)ライトブルーポリプロピレン約60×80001410003
1,400989
989
1,088(税込)
当日出荷
89196642イエロー1パック(50本)イエローポリプロピレン約60×80001410005
1,4001,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89196667ラベンダー1パック(50本)ラベンダーポリプロピレン約60×80001410008
1,400989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89196703ロイヤル1パック(50本)ロイヤルポリプロピレン約60×80001410012
1,400989
989
1,088(税込)
当日出荷
89196712エメラルド1パック(50本)エメラルドポリプロピレン約60×80001410022
1,400989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
89196721アザレアー1パック(50本)アザレアーポリプロピレン約60×80001410027
1,400959
769
アウトレット
846(税込)
当日出荷
残り3点です
89196737ビューティ1パック(50本)ビューティポリプロピレン約60×80001410041
1,400989
989
1,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44043188スカーレット1箱(50個)スカーレットポリプロピレン約60×80001410052
オープン899
899
989(税込)
当日出荷
89196746レッド1パック(50本)レッドポリプロピレン約60×80001410063
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
2340422815mm ピンク1パック(5本)ピンクポリプロピレン約60×80001410081
オープン
取扱い終了
返品不可
4501480515mm巾 ミント1束(5枚)ミントポリプロピレン約60×80001410084
250
取扱い終了
返品不可
62963775-1パック(5本)ギンガムチェック 赤ポリエステル・ポリプロピレン約50×60001410401
200
取扱い終了
2340423715mm イエロー1パック(5本)イエローポリプロピレン約60×80001410083
オープン
取扱い終了
返品不可
62963784-1パック(5本)ギンガムチェック ピンクポリエステル・ポリプロピレン約50×60001410402
200
取扱い終了
2340424615mm レッド1パック(5本)レッドポリプロピレン約60×80001410095
オープン
取扱い終了
返品不可
4501482315mm巾 ライトブルー1束(5枚)ライトブルポリプロピレン約60×80001410082
250
取扱い終了
返品不可
4501484815mm巾 ホワイト1束(5枚)ホワイトポリプロピレン約60×80001410080
250
取扱い終了
返品不可
89196651ミント1パック(50本)ミントポリプロピレン約60×80001410006
1,250
取扱い終了
返品不可
89196676パープル1パック(50本)パープルポリプロピレン約60×80001410009
オープン
取扱い終了
89196685サーモン1パック(50本)サーモンポリプロピレン約60×80001410051
1,250
取扱い終了
返品不可
89196694オレンジ1パック(50本)オレンジポリプロピレン約60×80001410011
1,250
取扱い終了
返品不可
89196755ローズ1パック(50本)ローズポリプロピレン約60×80001410072
1,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89196746レッド44043188スカーレットレッド リボンボウ 15mm幅 HEIKO 44043188リボンボウ 15mm幅HEIKO1箱(50個)
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44043188
2025-12-15
用途: クリスマスラッピングのリボン
gameness卸売・小売業

簡単に素早くリボンが作れて、繁忙期など忙しい時に便利です!立体的で可愛いです。

対象商品 : 44043188
2025-07-10
用途: 千羽鶴の飾り
鶴ヶ峰本町接骨院医療・福祉・介護関連業

思ったより小さかったのですが、全体が華やかな雰囲気が出て満足出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする