サン・クラテック
テクテクネオ
軽くて丈夫な不織布です。保温・虫除けにお使い下さい。
透光率(%)
90
内容量
1枚
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89197263
-
1.8
20
白
ポリプロピレン
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
89197193
-
1.2
10
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197202
-
1.2
20
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
89197211
-
1.2
50
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
89197227
-
1.5
50
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197236
-
1.5
200
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
89197245
-
1.8
5
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197254
-
1.8
10
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197272
-
1.8
30
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197281
-
1.8
50
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
89197297
-
2.1
10
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
89197306
-
2.4
10
白
ポリプロピレン
10
オープン
取扱い終了
返品不可
89197315
-
0.09
0.25
-
ABS樹脂
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください