曜日別特売

NEW 補修王 農業用フィルム補修用

NEW 補修王 農業用フィルム補修用 - ダイヤテックス
(2件のレビュー)

手で切れて農ビ・農POに簡単修正。

テープ幅(mm)80テープ厚さ(mm)0.17材質基材:ポリエチレン(PE)クロス、粘着剤:アクリル系クリア粘着力(N/10mm)5.1引張強度(N/10mm)50内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48969575H-KING80MMX20M20
2,080
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89197421-10
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89197421-22454906No.818- 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf) 22454906農業用ビニール補修用PEクロステープ古藤工業(Monf)1巻
659
税込725
10m→20m

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48969575
2018-09-26
用途: シートのメンテ等
有限会社神仏の鷲森製造業

粘着力が強く、テープ自身も厚くて丈夫なため耐久性のある補修ができる。また粘着が持続するため、1回の補修で数年は持つことが期待できる。

1が参考にしています
対象商品 : 48969575
2017-06-01
用途: ビニールハウスの破れ・傷穴の補修作業
農・林・水産業

使用してから経過日数が短い期間なので耐久性・剥離がどんなものか結果待ちですが粘着度・密着度は良いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする