曜日別特売

移植機用育苗ピットトレー

移植機用育苗ピットトレー - ノーブランド移植機用育苗ピットトレー - ノーブランド
(7件のレビュー)
寸法(mm)600×300×44種別全自動移植機対応材質ポリスチレン内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴数
穴寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
891979274号200Φ26×深44
オープン
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
891979365号128Φ31×深44
オープン
298
328(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89197936
2024-04-11
用途: 育苗
サービス業

単体での使用は柔らかく不便ですが、育苗箱とセットで交換しながら使うのに適しています。

2022-05-30
用途: 多肉植物の挿し木と挿し芽
杉本農園農・林・水産業

多肉植物のパープルヘイズと言うのは、寄せ植えにしようと群生の中からカットし、触るとポロポロと葉が落ちるので、少量で植えたものをピンセットで挟んで、直に寄せ植えに使用するのにピッタリです。
挿し芽でバラバラと蒔いても、挿し木にしても良いので重宝します。

2021-12-12
用途: 水稲育苗箱での育苗
農・林・水産業

300×600の水稲育苗箱にぴったり入るので、その分土を多く入れることができます。
値段が少し小さいサイズの倍するので星4

1が参考にしています
対象商品 : 89197936
2021-02-28
用途: 野菜の苗造り
農・林・水産業

農家には必需品だと思います。いつもこれを使っています。商品が届いた時に、1枚づつにバーコードシールが貼ってあり、剥がしにくくて、めんどくさい。それさえ無ければ、最高である。

対象商品 : 89197927
2020-09-24
用途: 野菜苗作りに
その他業種

一回だけ試しに買ってからは、ずっとモノタロウさんで買い増ししています。白いのと黒いのを使っていますが、便利です。

対象商品 : 89197927
2020-03-10
用途: 育苗
不動産業

200穴なのでレタスとか小さい野菜用にとても便利です。

対象商品 : 89197927
2020-02-24
用途: 野菜の播種
農・林・水産業

思ったより丈夫で、使いやすく価格の方も良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする