曜日別特売

ティポス 除菌アルコールスプレー

ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和ティポス 除菌アルコールスプレー - 友和
(17件のレビュー)

食品や手にかかっても安心・安全。エタノール濃度58%(65vol%)と強力で、しかも食品添加物なので食品にも使えます。
キッチンペーパーにスプレーして拭くだけ。水分を拭き取ったあと、直接スプレーするだけ。

成分エタノール58%、クエン酸ナトリウム0.2%、乳酸0.2%、グリシン0.05%、精製水41.55%エタノール濃度(w/w%)58エタノール濃度(v/v%)66効果食品、食器、まな板、ドアノブ、便座等の除菌に
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89254891-1本(420mL)本体100×57×200
オープン
549
604(税込)
当日出荷
89254907-1本(420mL)詰替100×57×161
オープン
449
494(税込)
当日出荷
正面89254916-1本(4L)詰替193×125×262
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 作業台やドアノブの除菌
製造業

こちらの製品は長年使用していますが、スプレー部分が全く壊れず詰替えて使用しています。さすがに10年近く使っている為スプレー部分の液垂れするようになってきたので久しぶりに本体を買い替えます。今使っているものはスプレー部分が青色なので、この白いタイプも同じように長持ちしてくれる事を期待します♪

対象商品 : 89254891
2023-08-14
用途: 野外作業後手洗いをした後に使用。
総合便利業その他業種

容器が柔らかくアルコールの容器として扱い時に不安あり。
小型で使用時に置き場所に最適。

対象商品 : 89254907
2023-03-28
用途: 拭き掃除

使い勝手がよく、付替品も入手しやすいので、リピしています。

対象商品 : 89254907
2022-05-27
用途: 拭き掃除

使いやすいです。気になる所をあえてあげるなら、ボトルが柔らかいため少し変形します。
普段の使用には問題なく使えるので、リピ買いしています。

対象商品 : 89254907
2021-08-27
用途: 事務所内除菌
製造業

ハンドジェルしかなかったので、手軽に除菌・清掃ができればと購入。最初は使用度少なかったですが、メンバーの使用率が増え、詰め替え用が必要となりました。

対象商品 : 89254891
2021-07-17
用途: 掃除
株式会社澤渡製作所

当時 アルコールスプレーが無かったので助かりました。

対象商品 : 89254891
2021-03-04
用途: 日常的に使用
製造業

霧吹きとは違うためスプレーし拭く場合にはいいです。
ホテルでの絨毯張りの床にまんべんなくスプレーできました。

対象商品 : 89254907
2020-06-14
用途: 作業時

エコボトル?が案外弱くポコポコしているが中身には関係ない。使い捨てなのでしっかり拠金レベルはよいと思う。買う際はきちんとVV%とWW%およびVW%の違いはきちんと把握したうえでかうべき。商品によってはまちまちの数値がでるので、基準値を統一して比較しないと全く違うアルコール濃度になるから注意。ボリューム、ウェイトの違いだからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする