ダブルレグ

ダブルレグ - マサル工業ダブルレグ - マサル工業ダブルレグ - マサル工業
(3件のレビュー)

メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。

用途
メタルノズルが取付けられます。
TSソケット13Φ、TSチーズ20・30・40Φ×13Φに取付けられます。
適合
TSソケット13Φ
TSチーズ20・30・40Φ×13Φ
材質PVC寸法L(mm)25寸法H(mm)66寸法W(mm)44.5適合パイプ径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※当商品にはノズルとチーズはついておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89269591H7100
690
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89269591
2021-01-24
用途: ハウスの自動散水
農・林・水産業

ダブルレグ12個、メタルノズル12個中ダブルレグがプラスチック製のメスネジのためかノズル4個は斜めにネジ込んでしまう。不良が無いか検査して欲しい。散水は広範囲で良かった。

3が参考にしています
対象商品 : 89269591
2017-08-05
用途: 自動散水用
製造業

ノズルをセットし、ダブルレグをTSチーズにセットし塩ビパイプにセットする事で作業性が大幅に向上(水漏れトラブルも減少)
☆-1つは価格

1が参考にしています
対象商品 : 89269591
2020-01-17
用途: 消雪パイプの散水ノズル部材として使用
その他業種

同一メーカーのメタルノズルの納まりが斜めになったり、最悪出来ないケースが生じた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする