マサル工業
フリーハンガー
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
用途
頭上かん水パイプの吊り下げ高さを調整します。
高さ(m)
0.7~1.5
取付間隔(cm)
90~100
材質
吊り棒:鉄、調整金具:ステンレス、座板:ポリエチレン
寸法W(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89270386
R2501
VPパイプΦ30以下用
30以下
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89270395
R2502
VPパイプΦ40以下用
40以下
¥
900
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください