マサル工業
サイドホルダー
材質
GF-PP
寸法L(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付間隔(cm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法W(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89270404
SH30
VPパイプΦ25・Φ30用以下に使用
73
55
30以下
¥
290
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89270413
SH40
VPパイプΦ40用以下に使用
80.8
65
40以下
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください