曜日別特売

取手

取手 - ホシモト取手 - ホシモト取手 - ホシモト取手 - ホシモト取手 - ホシモト
(3件のレビュー)
用途各種機器、設備など。材質付属品座金、スプリングワッシャー表面処理バフクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法P(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89201743K-31-1304300122888
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89201752K-31-2263250122388
オープン
1,190
1,309(税込)
7日以内出荷
89201761K-31-3216200121888
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
89201777K-31-4104130101206
オープン
639
703(税込)
当日出荷
89201786K-31-599120101106
オープン
639
703(税込)
当日出荷
89201795K-31-66710991005
オープン
599
659(税込)
当日出荷
89201804K-31-730757685
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201813K-31-8184162121508
オープン
799
879(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89201752
2021-05-12
用途: BBQ/CAMP用テーブルにDIY加工
自動車・二輪車・自転車関連業

CAMP用テーブルにDIYで加工し、シュラカップやトングなどを
掛けるように購入。
思った以上に外観が綺麗で、高い剛性。
他のテーブルにもDIYしようとリピート予定です。

対象商品 : 89201761
2017-11-13
用途: 自作工具に取り付け
建設業・工事業

しっかりした商品で、安心感があります。今後、また必要な時は、間違いなくこの商品を選択します。トラス辺りのネジが、付属で付いていれば、完璧。

対象商品 : 89201743
2016-06-11
用途: 箪笥のとって
エナジーライフ建設業・工事業

とてもしっかりしていて長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする