曜日別特売

POフィルム

POフィルム - 渡辺泰POフィルム - 渡辺泰POフィルム - 渡辺泰POフィルム - 渡辺泰
(12件のレビュー)

焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。

用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892080161.35m×10m135100.1
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
892080251.35m×5m13550.1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
892080341.85m×10m185100.1
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
892080431.85m×5m18550.1
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208034
2023-11-15
用途: レモンの温室用シート
建設業・工事業

しっかりした素材で風にも強くて安心してこの冬を迎えることができます

対象商品 : 89208016
2022-04-05
用途: 雨よけ
農・林・水産業

このサイズはどんぴしゃりで、無駄なく使えました。それと、厚さが0.1mmでかなりの強度があり、耐久性にきたいできそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 89208034
2021-10-27
用途: 庭のミニハウスに使用
その他業種

庭のミニハウスが破れたので、修理をするために注文しました
近くのホームセンターよりも商品が豊富でいつも助かっています

対象商品 : 89208016
2020-11-04
用途: ビニールハウス
アウトバック自動車・二輪車・自転車関連業

自作ビニールハウスに使用しました。とても丈夫で大変気に入ってます。また注文したいと思います。

対象商品 : 89208016
2020-04-12
用途: ミニビニールハウスの補修
農・林・水産業

長さも品質も良く長持ちしそうです
使い勝手が気に入りました。

対象商品 : 89208034
2019-12-05
用途: 家庭菜園の霜対策
その他業種

まだ使用していません。予備にとってあり年明けになると思います。

対象商品 : 89208034
2017-11-13
用途: 畑のハウス
パナスコープきたがわ

畑のハウスにちょうどいいサイズで使いやすい。重宝しました。

対象商品 : 89208043
2017-08-19
用途: 自作の小温室用として
その他業種

自作温室に内外二重張りに張ってみました。寒くならないとその効果は判
リません。でも、格好良くできましたので、、、。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする