渡辺泰
シート押さえ
マルチ栽培の土寄せ作業を楽にする押さえ金具です。
種類
線材
材質
PVC被覆鉄線
長さ(mm)
225
幅(mm)
67
太さ(mm)
4
内容量
1袋(8本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208131
T-200
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください