農園芸用シート押さえ丸型

農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰農園芸用シート押さえ丸型 - 渡辺泰
(41件のレビュー)

打ち込みの出来るシート押さえです。直径4mmの被覆鉄線なので、マルチや不織布に差し込みやすく簡単に固定出来ます。

種類丸型幅(mm)67材質PVC被覆鉄線長さ(mm)200太さ(mm)4
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8920814740個入1袋(40個)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
22565156100本入1袋(100個)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
07495346-1袋(10個)
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22565156
2025-06-22
用途: 防草シート押さえ
農・林・水産業

先かとがってないので突きにくい
改良願いたい。
よろしくお願いします

対象商品 : 89208147
2022-05-02
用途: マルチシートの押さえ
電気・ガス・熱供給・水道業

抜き刺しの容易さから良く考えられた形状だと感心しました。上部の突起につまづくこともありますが,上部の突起を歩く方向と同じ向きになるように刺して予防しています。長さがもう少し短くても十分押さえてくれると思いますので,短いものが発売されたら購入したいと思います。

対象商品 : 89208147
2022-05-14
用途: 家庭菜園用
自動車・二輪車・自転車関連業

家庭菜園の時シート押えやマルチ、パオパオ押えに重宝しています。

対象商品 : 89208147
2022-05-06
用途: マルチ押さえに

マルチ押さえに丁度良いです。ホームセンターにもありますが、モノタロウで買うと安いので助かります。

対象商品 : 89208147
2022-01-04
用途: マルチの押さえ
製造業

実家の庭の雑草抑制のためにマルチを敷く。つくりがしっかりしているので、グイグイ押し込めました。

対象商品 : 89208147
2021-06-05
用途: 畑に防草シートを張る際に使用
有限会社三井土建建設業・工事業

シート押さえ丸形は色が目立つので大変いいのですが、この商品は、先端がずん切りで防草シートに刺さりにくく、シートが厚いと直ぐ負荷で曲がってしまいます。上の丸カーブですがシート押さえを抜くのには直ぐ抜けますが、曲がりが出過ぎているので移動の時に引っかかって畑でこけました。
他社のシート押さえに赤くて先端斜めきりででっぱりもほど良いものがありました。農園に使うのには、出っ張りをもう少し考えてシートに刺さりやすいものがいいかと思います。
写真ではわかりにくくて残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89208147
2021-06-02
用途: 家庭菜園のマルチシート押え
その他業種

他社のものと比べ針金が太く、土に容易に刺さりました。プラスチックより使いやすく、2回目の購入です。

対象商品 : 89208147
2020-07-28
用途: 農作業
農・林・水産業

防草シート押さえ金具として利用、補助的に使うには道具もいらず抜き差しがしやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする