ぽかぽかシート透明

ぽかぽかシート透明 - 渡辺泰ぽかぽかシート透明 - 渡辺泰ぽかぽかシート透明 - 渡辺泰ぽかぽかシート透明 - 渡辺泰
(5件のレビュー)

発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。

用途保温、防霜、促成などに長さ(m)20厚さ(mm)0.04材質PE透明内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892083750.04mm×0.95m×20m95
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
892083840.04mm×1.35m×20m135
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
892083930.04mm×1.50m×20m150
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
892084020.04mm×1.80m×20m180
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208384
2021-06-12
用途: 冬野菜のトンネル用に使用
農・林・水産業

本格的なビニールトンネル用の透明フィルムよりずっと安価で、しかし、透明マルチより高い強度があり、冬野菜用のトンネルとして便利に使っている。

1が参考にしています
対象商品 : 89208402
2019-03-29
用途: 野菜のトンネル栽培に
農・林・水産業

コンパクトにパッケージされており、トンネルを張る際にセンター位置も決めやすく、とても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 89208402
2018-05-08
用途: メロンのマルチに使用

厚さもあり、価格も安いでよっかつたです。次回も宜しくお願いします。
改善点は、10m毎にサイズがあるといいです。

対象商品 : 89208402
2017-12-20
用途: 保温トンネル
農・林・水産業

素早い配送ありがとうございます
ぽかぽかシートは良品です
出来ればもう少し低価格での商品開発及び販売して頂ければ嬉しいです

対象商品 : 89208375
2017-03-02
用途: ちょっと変わった舞台の飾りに使用予定です。
サービス業

試しに飾りを作ってみましたが、面白いので再購入を予定してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする