曜日別特売

虫よけ銀マルチ

虫よけ銀マルチ - 渡辺泰虫よけ銀マルチ - 渡辺泰

虫が銀色を嫌うという色彩反応を利用したマルチです。

用途防虫、防草、防病、防霜などに長さ(m)20厚さ(mm)0.03材質PEシルバー内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892087160.03mm×0.95m×20m95
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
892087250.03mm×1.35m×20m135
オープン
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする