農園芸用寒冷紗

農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰農園芸用寒冷紗 - 渡辺泰
(2件のレビュー)

(黒)夏場の日よけ、冬場の霜よけに。(白)播種後の日よけに、害虫よけに最適です。

用途遮光、遮熱、防霜、防虫、防鳥、防乾などに幅(m)1.8材質PES使用目的遮光、遮熱、防乾、防虫、防霜、防鳥内容量1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892087611.8m×2m/黒250
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
892087771.8m×2m/白222
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
892087861.8m×4m/黒450
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
892087951.8m×4m/白422
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
892088041.8m×6m/黒650
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
892088131.8m×6m/白622
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208804
2022-01-09
用途: 草花の保温
サービス業

草花の保温のため使用しています。この時期、霜のため草花が枯れてしまいますが、
この寒冷紗でカバーすることで防御することができます。春先の開花が楽しみです。

対象商品 : 89208804
2018-09-27
用途: によけ
製造業

シンビジュウムや胡蝶蘭を育てています。夏の日除け。に役立ってくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする