渡辺泰
苗ガードセット
(1件のレビュー)
支柱とガードフィルムをセットしました。
材質
支柱:PE被覆鋼管
カバー:PE
用途
防寒、防風などに
仕様
支柱20本、フィルム5枚(5組入)
高さ(mm)
75
内容量
1個(5組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89208831
5組入
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください