曜日別特売

不織布

不織布 - 渡辺泰
(3件のレビュー)

保温性と通気性を両立させたべたがけシートです。

用途保温、防霜、促成、防虫、防鳥などに使用目的促成、保温、防虫、防霜、防鳥寸法(幅W×長さL)(m)1.8×5透光率(%)90内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892089171.8m×5m1.85PES10
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89208917
2023-06-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社杏友会製造業

とても扱いやすい商品です。リピートしています。また購入予定

対象商品 : 89208917
2020-05-10
用途: マスクのあて布替わり
農・林・水産業

この時期マスク不足で困りますね、使い捨てマスクも洗って使ってます、但し滅菌力はなくなりますが、飛沫くらいは防止できますからね。何回か洗うと不織布といえども、毛羽だってきて、鼻がむずむずしてきます、その為にこれを切って、充てています。女性は口紅がマスク付くのを防げますよね、但しずれてくるので、軽く縫うとか対策が必要ですが。

対象商品 : 89208917
2020-05-03
用途: マスク作成
医療・福祉・介護関連業

マスクの生地のつもりで注文したのですが、農作業用の薄いやつでした。よく見て購入するべきでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする