ホシモト
銅アースバー
(1件のレビュー)
ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途
制御盤、分電盤などの接地用銅バー等。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
質量(g)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89207404
EA-16E
4
銅板(Cu)
170.9
ニッケルメッキ
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
89207413
EA-17E
4
銅板(Cu)
146.9
ニッケルメッキ
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
89207422
EA-18E
5
銅板(Cu)
133.5
ニッケルメッキ
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
89207431
EA-19E
6
銅板(Cu)
544.7
ニッケルメッキ
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
当日出荷
75581836
EA-16N
4
銅
170.9
無し
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
9日以内出荷
75581845
EA-17E-1
4
銅
147
ニッケルめっき
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
75581854
EA-17N
4
銅
146.9
無し
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
9日以内出荷
75581863
EA-17N-1
4
銅
147
無し
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
9日以内出荷
75581879
EA-18N
5
銅
133.5
無し
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
9日以内出荷
75581888
EA-19N
6
銅
544.7
無し
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください