曜日別特売

アルミ面格子 A型 3.0尺

アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 3.0尺 - TOSTEM(LIXIL)
(1件のレビュー)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1020適合木造材質アルミ形材呼称関東間074(3.0尺)内容量1台
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89226742HACAAATZ07403420ブラック
12,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226751HACAAATZ07405620ブラック
14,300
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226767HACAAATZ07407820ブラック
16,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226776HACAAATZ074091020ブラック
17,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226785HACAAATZ074111220ブラック
18,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226794HACAAATZ074131420ブラック
19,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226803HACAAATZ074151620ブラック
20,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226812HACAAAGZ07403420オータムブラウン
12,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226821HACAAAGZ07405620オータムブラウン
14,300
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226837HACAAAGZ07407820オータムブラウン
16,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226846HACAAAGZ074091020オータムブラウン
17,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226855HACAAAGZ074111220オータムブラウン
18,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226864HACAAAGZ074131420オータムブラウン
19,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226873HACAAAGZ074151620オータムブラウン
20,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226882HACAAAKZ07403420シャイングレー
12,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226891HACAAAKZ07405620シャイングレー
14,300
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226907HACAAAKZ07407820シャイングレー
16,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226916HACAAAKZ074091020シャイングレー
17,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226925HACAAAKZ074111220シャイングレー
18,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226934HACAAAKZ074131420シャイングレー
19,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226943HACAAAKZ074151620シャイングレー
20,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226952HACAAABZ07403420ブロンズ
12,400
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226961HACAAABZ07405620ブロンズ
14,300
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226977HACAAABZ07407820ブロンズ
16,600
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226986HACAAABZ074091020ブロンズ
17,500
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89226995HACAAABZ074111220ブロンズ
18,500
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227004HACAAABZ074131420ブロンズ
19,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227013HACAAABZ074151620ブロンズ
20,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227022HACAAAWZ07403420ホワイト
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227031HACAAAWZ07405620ホワイト
10,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227047HACAAAWZ07407820ホワイト
12,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227056HACAAAWZ074091020ホワイト
13,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227065HACAAAWZ074111220ホワイト
14,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227074HACAAAWZ074131420ホワイト
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227083HACAAAWZ074151620ホワイト
15,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89227022HACAAAWZ0740326564686HACAAAWZ07403HACAAAWZ07403 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564686アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました
89227031HACAAAWZ0740526564695HACAAAWZ07405HACAAAWZ07405 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564695アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
8,798
税込9,678
注文コードが変更になりました
89227047HACAAAWZ0740726564704HACAAAWZ07407HACAAAWZ07407 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564704アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
89227056HACAAAWZ0740926564713HACAAAWZ07409HACAAAWZ07409 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564713アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
89227065HACAAAWZ0741126564729HACAAAWZ07411HACAAAWZ07411 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564729アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
89227074HACAAAWZ0741326564738HACAAAWZ07413HACAAAWZ07413 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564738アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
89227083HACAAAWZ0741526564747HACAAAWZ07415HACAAAWZ07415 アルミ面格子A型(ホワイト) TOSTEM(LIXIL) 26564747アルミ面格子A型(ホワイト)TOSTEM(LIXIL)1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89226995
2021-07-30
用途: 目隠し
有限会社匠工務店建設業・工事業

連絡を貰っていた納品時期より早く届きました。
トステムの面格子は取付説明書はついていません。
メーカーのサイト等で取付方法を見るなどしないといけないと思います。
ブラケットをどの向きに取り付けるかで全体の採寸も変わってくると思います。
知ってる人が採寸して取り付ければ そんなに大きな物でなくとも対応可能。
現場加工が簡単にできて 取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする