ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)
81
結束径(Φmm)
(最小)1(最大)15
仕様
ハロゲンフリー
適合
RoHS
材質
66ナイロン
幅(mm)
1.7
取付穴径(Φmm)
3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])
36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)
0.4-1.6
内容量
1袋(500本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89229095
T8RWPM3.5
乳白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
89229104
T8RWPM3.5-V0
白
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
省スペース用プッシュマウントタイシリーズ
参考になった