| 77395554 | AKY387-40 80# | ステンレスメッシュ/ドレインバルブ | (メッシュ)黒 | 233 | 80#(200ミクロン、0.2mm) | 40 | | ¥11,550 | ¥10,980 | ¥12,078(税込) |
| |
|
| 77395597 | AKY387-50 80# | ステンレスメッシュ/ドレインバルブ | (メッシュ)黒 | 417 | 80#(200ミクロン、0.2mm) | 50 | | ¥28,530 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
|
| 77395606 | AKY387-50 120# | ステンレスメッシュ/ドレインバルブ | (メッシュ)赤 | 417 | 120#(130ミクロン、0.13mm) | 50 | | ¥28,530 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| |
出荷予定:2026年4月下旬 |
| 77395588 | AKY387-50 60# | ステンレスメッシュ/ドレインバルブ | (メッシュ)灰 | 417 | 60#(266ミクロン、0.3mm) | 50 | | ¥28,530 | ¥27,980 | ¥30,778(税込) |
| | |
| 89220765 | AKY387-40 60# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)灰 | 233 | 60#(266ミクロン、0.3mm) | 40 | | | |
| 89220774 | AKY387-40 80# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)黒 | 233 | 80#(200ミクロン、0.2mm) | 40 | | | |
| 89220783 | AKY387-40 120# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)赤 | 233 | 120#(130ミクロン、0.13mm) | 40 | | | |
| 89220792 | AKY387-40 150# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)茶 | 233 | 150#(93ミクロン、0.09mm) | 40 | | | |
| 89220801 | AKY387-50 60# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)灰 | 417 | 60#(266ミクロン、0.3mm) | 50 | | | |
| 89220817 | AKY387-50 80# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)黒 | 417 | 80#(200ミクロン、0.2mm) | 50 | | | |
| 89220826 | AKY387-50 120# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)赤 | 417 | 120#(130ミクロン、0.13mm) | 50 | | | |
| 89220835 | AKY387-50 150# | ステンレスメッシュ、ドレインバルブ、ソケット2個付、圧力チェックポート穴無し | (メッシュ)茶 | 417 | 150#(93ミクロン、0.09mm) | 50 | | | |
| 77395615 | AKY387-50 150# | ステンレスメッシュ/ドレインバルブ | (メッシュ)茶 | 417 | 150#(93ミクロン、0.09mm) | 50 | | | |