フィルターメッシュAKY387/AKY388用

フィルターメッシュAKY387/AKY388用 - サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用 - サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用 - サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用 - サンホープフィルターメッシュAKY387/AKY388用 - サンホープ
(2件のレビュー)

スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89220853AKY387M40 80#AKY387/388・40mm用(メッシュ)黒80#(200ミクロン、0.2mm)
8,840
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
89220862AKY387M40 120#AKY387/388・40mm用(メッシュ)赤120#(130ミクロン、0.13mm)
8,840
8,498
9,348(税込)
当日出荷
89220887AKY387M50 60#AKY387/388・50mm用(メッシュ)灰60#(266ミクロン、0.3mm)
10,870
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89220896AKY387M50 80#AKY387/388・50mm用(メッシュ)黒80#(200ミクロン、0.2mm)
10,870
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
89220905AKY387M50 120#AKY387/388・50mm用(メッシュ)赤120#(130ミクロン、0.13mm)
10,870
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
89220844AKY387M40 60#AKY387/388・40mm用(メッシュ)灰60#(266ミクロン、0.3mm)
8,840
取扱い終了
89220871AKY387M40 150#AKY387/388・40mm用(メッシュ)茶150#(93ミクロン、0.09mm)
8,840
取扱い終了
返品不可
89220914AKY387M50 150#AKY387/388・50mm用(メッシュ)茶150#(93ミクロン、0.09mm)
10,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89220862
2015-07-06
用途: 農業用水の濾過
農・林・水産業

今回は使用して1年たたないのに壊れました。
目詰まりして破れるみたいです。
網を破れない様に丈夫な網と細かい網の二重にすればいいのに!!
方法はいろいろあると思います。
今後に期待します。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

スクリーンフィルターはゴミの少ない水道水や井戸水に適しております。
ゴミや砂の多い水には、耐久性のあるディスクフィルターの方が適しております。
ご利用環境はどちらになりますでしょうか。
ご確認頂けましたら幸いです。

対象商品 : 89220862
2014-08-19
用途: 農業用水のろ過
農・林・水産業

二回目のフィルター買い替えです。
一年半ぐらいで壊れます。
耐久性がもう少し有るといいですね。
売っているところがあまりないので助かりました。
今度は、ディスクフィルターを買おうと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする