アンチミスト

アンチミスト - サンホープアンチミスト - サンホープ
(1件のレビュー)

青ノズルと併用で霧になりにくい
霧状になる現象を防ぎ、かん水の均一性を高くする部品。

適合DN885青ノズル専用使用圧力(MPa)0.2散水範囲(m)Φ8散水量(L/分)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221002AM-B
130
129
142(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 散水
農・林・水産業

マイクロスプリンクラーを使った頭上散水装置から地上散水装置に変換する部品として使用しています。このアンチミストの先にとホース 透明 ビニール製 耐候 水用 内径7mm外径9mmをホースバンド クリップ式 使用範囲8.5~10.5Φmm 使って固定し地面まで下げて給水できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする