曜日別特売

ディスクフィルターAR301用メッシュ

ディスクフィルターAR301用メッシュ - サンホープディスクフィルターAR301用メッシュ - サンホープディスクフィルターAR301用メッシュ - サンホープ
(2件のレビュー)

AR301用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。

適合AR301、AR302内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221124AR301M 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
3,390
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221133AR301M 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
3,390
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221142AR301M 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
89221115AR301M 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
3,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89221115
2016-12-11
用途: 施設内の灌水用として
農・林・水産業

メッシュサイズを変更するためフィルターのみ購入しました。♯80→♯40に変更。スプリンクラーにゴミも詰まらないので満足しています。

対象商品 : 89221124
2016-05-09
用途: 灌漑ラインの製作
ファーム アサンテサーナ農・林・水産業

決定当時は良かったと思ってたのですがなかなか現実は難しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする