ディスクフィルターAR311

ディスクフィルターAR311 - サンホープ
(5件のレビュー)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

仕様ドレインバルブ付最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)25内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221167AR311 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89221176AR311 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
89221185AR311 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
89221194AR311 200#200#(55ミクロン、0.055mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
当日出荷
89221151AR311 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
17,550
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: かん水チューブへの濾過用に使用しています
卸売・小売業

ディスク清掃時の取り外しが、もう少し楽になるとありがたいです。

2025-09-04
用途: ネット
有限会社スコレー

もう一台ほしくなりました。システムを組むうえでダブルで40メッシュ80メッシュと使いたいと思いました。

対象商品 : 89221185
2024-01-18
用途: ハウス灌水システム
稲垣農園農・林・水産業

いろいろ調べた結果、最もお買い得だったので購入。使い勝手もとても良い。

対象商品 : 89221151
2018-09-22
用途: 灌水施設の水の濾過の為
農・林・水産業

ディスクの品番を確認せずに注文したのでフィル
ターの中のディスクの支柱のみを取り出して、前
のディスクを付け替えて使ってます
交換パーツとして支柱のみが有れば更に良かった

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品 : 89221194
2014-07-03
用途: 養液栽培
農・林・水産業

以前使用していたメッシュフィルターより微小のゴミを除去してくれます。
ただ詰まりが早いためもっと簡単に取り外し出来れば有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする