曜日別特売

ディスクフィルターAR311用メッシュ

ディスクフィルターAR311用メッシュ - サンホープディスクフィルターAR311用メッシュ - サンホープディスクフィルターAR311用メッシュ - サンホープ
(3件のレビュー)

AR311用のエレメント。予備やメッシュ変更の時に。

適合AR311、AR315内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221212AR311M 80#80#(200ミクロン、0.2mm)
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89221221AR311M 120#120#(130ミクロン、0.13mm)
6,900
6,398
7,038(税込)
当日出荷
89221246AR311M 200#200#(55ミクロン、0.055mm)
6,900
6,398
7,038(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
89221203AR311M 40#40#(400ミクロン、0.4mm)
6,900
取扱い終了
89221237AR311M 140#140#(100ミクロン、0.1mm)
6,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89221237
2022-02-24
用途: 水中ポンプくみ上げの井戸水の砂取フィルターとして使用
その他業種

フィルターの目詰まりが進行してくると通水量が低下してくる。逆洗機能がケースについていてケースの排水口より排水出来、フィルターの再生が出来るとよい。

対象商品 : 89221221
2020-09-09
用途: 潅水設備ノフィルター交換
農・林・水産業

5年前に購入し、2年間使用した後放置していた潅水ディスクを久しぶりに
使用したところ、3日に1回は目詰まりを起こした為交換しました。
交換後は目詰まりもなく非常に順調に働いています。

対象商品 : 89221237
2020-07-10
用途: 潅水装置にて
農・林・水産業

今までのものより細かいものにした。小さな石も抑えてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする