曜日別特売

ディスクフィルターAR316L

ディスクフィルターAR316L - サンホープ
(3件のレビュー)

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
付属品
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77395283AR316L 200#200#(55ミクロン、0.055mm)ドレインバルブ(ディスク)緑110
37,030
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
77395344AR316L 120#120#(130ミクロン、0.13mm)ドレインバルブ(ディスク)赤200
37,030
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
77395265AR316L 80#80#(200ミクロン、0.2mm)ドレインバルブ(ディスク)黄200
37,030
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
89221255AR316L 40#40#(400ミクロン、0.4mm)ドレインバルブ、40mmソケット付(ディスク)青200
オープン
取扱い終了
返品不可
89221264AR316L 80#80#(200ミクロン、0.2mm)ドレインバルブ、40mmソケット付(ディスク)黄200
オープン
取扱い終了
返品不可
89221273AR316L 120#120#(130ミクロン、0.13mm)ドレインバルブ、40mmソケット付(ディスク)赤200
オープン
取扱い終了
返品不可
89221282AR316L 140#140#(100ミクロン、0.1mm)ドレインバルブ、40mmソケット付(ディスク)黒200
オープン
取扱い終了
返品不可
89221291AR316L 200#200#(55ミクロン、0.055mm)ドレインバルブ、40mmソケット付(ディスク)緑110
オープン
取扱い終了
返品不可
77395256AR316L 40#40#(400ミクロン、0.4mm)ドレインバルブ(ディスク)青200
37,030
取扱い終了
返品不可
77395274AR316L 140#140#(100ミクロン、0.1mm)ドレインバルブ(ディスク)黒200
37,030
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途: 新規設置
宝ノ木果樹園農・林・水産業

砂が上がるので、ポンプのあとに設置しました。上手くとれますが、もう少しフィルター掃除が楽だといいのですが。

2が参考にしています
対象商品 : 89221255
2021-01-26
用途: 自然水のストレーナー
その他業種

山水に混入するゴミの濾過に使用、40meshがありディスクなので砂まで濾過できて長時間の融雪散水が可能になった。

2が参考にしています
対象商品 : 89221273
2014-08-07
用途: 農業用水の浄化
農・林・水産業

藻が直ぐに絡み付くので、前段あに何か入れるようにしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする