曜日別特売

ディスクフィルター用メッシュ

ディスクフィルター用メッシュ - サンホープディスクフィルター用メッシュ - サンホープディスクフィルター用メッシュ - サンホープディスクフィルター用メッシュ - サンホープ
(1件のレビュー)

AR320、AR321、AR333用のエレメントです。
予備やメッシュ変更の時に。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
メッシュ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89221316AR316LM 80#AR31680#(200ミクロン、0.2mm)
11,340
9,998
10,998(税込)
当日出荷
89221361AR320DSM 80#AR320、AR321、AR33380#(200ミクロン、0.2mm)
32,410
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221377AR320DSM 120#AR320、AR321、AR333120#(130ミクロン、0.13mm)
32,410
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
89221395AR320DSM 200#AR320、AR321、AR333200#(55ミクロン、0.055mm)
32,410
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
89221307AR316LM 40#AR31640#(400ミクロン、0.4mm)
11,340
取扱い終了
返品不可
89221325AR316LM 120#AR316120#(130ミクロン、0.13mm)
11,340
取扱い終了
89221334AR316LM 140#AR316140#(100ミクロン、0.1mm)
オープン
取扱い終了
返品不可
89221343AR316LM 200#AR316200#(55ミクロン、0.055mm)
11,340
取扱い終了
89221352AR320DSM 40#AR320、AR321、AR33340#(400ミクロン、0.4mm)
32,410
取扱い終了
返品不可
89221386AR320DSM 140#AR320、AR321、AR333140#(100ミクロン、0.1mm)
32,410
取扱い終了
返品不可
89221404AR320DSM 600#AR320、AR321、AR333600#(20ミクロン、0.02mm)
42,480
取扱い終了
返品不可
77395299AR316LM 40#AR31640#(400ミクロン、0.4mm)
7,920
取扱い終了
返品不可
77395326AR316LM 140#AR316140#(100ミクロン、0.1mm)
11,340
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89221361
2018-07-02
用途: ok
農・林・水産業

赤いディスクですぐ目詰まりしてたので交換しました。スミサンスイには黄色でokのようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする