サンホープ
ディスクフィルターAR321DS
隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。
最高使用圧力(MPa)
1.2
接続口径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
付属品
色
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77395353
AR321DS 40#
40#(400ミクロン、0.4mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)青
416
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77395369
AR321DS 80#
80#(200ミクロン、0.2mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)黄
416
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77395378
AR321DS 120#
120#(130ミクロン、0.13mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)赤
416
¥
71,390
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221413
AR321DS 40#
40#(400ミクロン、0.4mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)青
416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221422
AR321DS 80#
80#(200ミクロン、0.2mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)黄
416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221431
AR321DS 120#
120#(130ミクロン、0.13mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)赤
416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221447
AR321DS 140#
140#(100ミクロン、0.1mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)黒
416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221456
AR321DS 200#
200#(55ミクロン、0.055mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)緑
266
オープン
取扱い終了
返品不可
89221465
AR321DS 600#
600#(20ミクロン、0.02mm)
ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
(ディスク)灰
133
オープン
取扱い終了
返品不可
77395387
AR321DS 140#
140#(100ミクロン、0.1mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)黒
416
¥
71,390
取扱い終了
返品不可
77395396
AR321DS 600#
600#(20ミクロン、0.02mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)灰
133
¥
72,600
取扱い終了
返品不可
77395405
AR321DS 200#
200#(55ミクロン、0.055mm)
キャップ/ドレインバルブ
(ディスク)緑
266
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください