サイクロン式サンドフィルターAR325

サイクロン式サンドフィルターAR325 - サンホープ

水の勢いでサイクロン効果を作り出し、効率的に砂を除去。

メッシュ無し(PVCサンドセパレーター付)最大流量(L/min)416最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50内容量1個
注意
※最低流量250L/分必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77395536AR325キャップ/ドレインバルブ
124,410
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221474AR325ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする