曜日別特売

ディスクフィルターAR326DP

ディスクフィルターAR326DP - サンホープ

隙間なく積み重ねられたディスクエレメントの溝でゴミを除去。

最高使用圧力(MPa)1接続口径(Φmm)50内容量1個
全12種類を絞り込む
メッシュ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
メッシュ
付属品
最大流量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77395439AR326DP 120#120#(130ミクロン、0.13mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)赤416
49,610
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77395457AR326DP 200#200#(55ミクロン、0.055mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)緑266
49,610
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
89221483AR326DP 40#40#(400ミクロン、0.4mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)青416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221492AR326DP 80#80#(200ミクロン、0.2mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)黄416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221501AR326DP 120#120#(130ミクロン、0.13mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)赤416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221517AR326DP 140#140#(100ミクロン、0.1mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)黒416
オープン
取扱い終了
返品不可
89221526AR326DP 200#200#(55ミクロン、0.055mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)緑266
オープン
取扱い終了
返品不可
89221535AR326DP 600#600#(20ミクロン、0.02mm)ドレインバルブ、50mmソケット×2、キャップ1個付(ディスク)灰133
オープン
取扱い終了
返品不可
77395414AR326DP 40#40#(400ミクロン、0.4mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)青416
45,100
取扱い終了
返品不可
77395423AR326DP 80#80#(200ミクロン、0.2mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)黄416
45,100
取扱い終了
返品不可
77395448AR326DP 140#140#(100ミクロン、0.1mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)黒416
45,100
取扱い終了
返品不可
77395466AR326DP 600#600#(20ミクロン、0.02mm)キャップ/ドレインバルブ(ディスク)灰133
50,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする